Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Doseersysteem voor ORSY® 10 schuurlinnen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Leveringsomvang
- Korrel 40, breedte 30 mm, lengte 19 m
- Korrel 60, breedte 30 mm, lengte 21 m
- Korrel 80, breedte 30 mm, lengte 25 m
- Korrel 120, breedte 30 mm, lengte 28 m
- Korrel 180, breedte 30 mm, lengte 28 m
- Korrel 240, breedte 50 mm, lengte 28 m
- 1 houder
- 1 rolhouder
- 10 rollen, groot
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!