Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Afplaktape, crêpe
Afplaktape, crêpe - 1
Afplaktape, crêpe - 2
Afplaktape, crêpe - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afplaktape, crêpe

Algemene afplakwerkzaamheden in de automobiel- en schildersbranche, bijv. op gelakt metaal, glas, chroomdelen en rubber.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen
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
Hittebestendig tot +80 °C


De tape is ook geschikt voor lakwerkzaamheden waarbij droging in de oven noodzakelijk is.



Zeer goede hechting op gladde en gelakte oppervlakken


  • Voor afplakken van alle in de bouw en automobielsector aanwezige gladde oppervlakken.

  • Meteen na het lakken kan de tape weer worden verwijderd zonder resten achter te laten.


Bestand tegen vocht en oplosmiddelen


  • Geschikt voor lakwerkzaamheden met alle in de handel verkrijgbare verf- en laksystemen op oplosmiddel- en op waterbasis

  • Kan ook worden gebruikt bij nat schuren
Opmerking

Om te kunnen waarborgen dat de tape kan worden losgetrokken zonder resten achter te laten, moet de tape meteen nadat de verf of lak is opgedroogd, worden verwijderd.


Het kleefband is niet bestand tegen UV-straling en is daarom niet geschikt voor toepassing buiten.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.