Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hittebestendige afplaktape, crêpe +120 °C
Crêpetape voor schilderwerk bij hoge temperaturen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hittebestendig tot +120°C
De tape is tevens geschikt voor lakwerkzaamheden waarbij droging in de oven noodzakelijk is.
Waterbestendig
Ook zeer geschikt voor lakwerkzaamheden met verf- en laksystemen op waterbasis en voor natschuren.
Zeer goede kleefkracht en buigzaamheid
Hoge hechting op alle gladde oppervlakken in de bouw- en automobielsector, zoals glas, aluminium, staal, gelakt metaal en andere oppervlakken. Dankzij het crêpe kan het tape ook op gebogen onderdelen worden gebruikt.
Eenvoudig weer te verwijderen
Meteen na het lakken kan de tape weer worden verwijderd zonder resten achter te laten.
Kan worden gelabeld
De tape is ideaal voor het etiketteren van kartonnen verpakkingen, blikken, enz.
Om te kunnen waarborgen dat de tape kan worden losgetrokken zonder resten achter te laten, moet de tape meteen nadat de verf of lak is opgedroogd, worden verwijderd. Het kleefband is niet bestand tegen UV-straling en is daarom niet geschikt voor toepassing buiten.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor afdekken voorafgaand aan het spuiten op zeer moeilijke ondergronden en aansluitende droging in de oven.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!