Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Easy Masking Tape
Meerdelige speciale tape, stabiel in contact met lak op waterbasis voor lastige afplakwerkzaamheden op voertuigen, vrij van materialen die siliconen bevatten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenvoudig en tijdbesparend
- Dankzij de gedeelde plastic lip kunnen zowel de platte als de diepere afdichtingen worden opgetild
- Dankzij deze plastic lip kan de tape gemakkelijker worden ingeschoven dan bij conventionele producten, waardoor deze sneller kan worden aangebracht
Perforatie in de tape
- Gewenste lengte kan met de hand worden afgescheurd, zonder gebruik van gereedschap
- De perforatie maakt het snel en eenvoudig om de radii te af te plakken, bijvoorbeeld op rubberen raamafdichtingen
Uitstekend geschikt voor lakwerkzaamheden
- Lakwerk dat in een oven moet worden gedroogd, vormt geen probleem, aangezien de tape hittebestendig is tot +110 °C gedurende max. één uur
- Stabiel in contact met lak op waterbasis en vrij van materialen die siliconen bevatten
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
- Bijzonder geschikt als afdekhulp bij afdichtingen, ruiten, portieren en deuren, schuifdaken, motorkappen, achterkleppen, voor- en achterruiten
- Ook uitstekend geschikt voor lakwerkzaamheden waarbij in een oven moet worden gedroogd, omdat de tape korte tijd hittebestendig is
De oppervlakken waarop het tape wordt aangebracht, moeten droog zijn en vrij van stof, olie, oplosmiddelen of andere chemicaliën.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!