Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afkortzaag, elektrisch

PROFESSIONELE AFKORTZAGEN VAN WÜRTH

Doorgaans worden afkortzagen gebruikt wanneer zeer nauwkeurige zaagsneden vereist zijn. In vergelijking met de klassieke verstekzaag hebben elektrische afkortzagen het voordeel dat ze snel en met minimale inspanning werken - perfect voor tijdkritische klussen en grote hoeveelheden, bijvoorbeeld bij het leggen van een houten vloerbedekking.

KAPZAAG - DE COMPACTE, VEELZIJDIGE CIRKELZAAG

Een kapzaag is in feite een compacte cirkelzaag met een hefboomarm. Net als een tafelzaag kan deze permanent ergens worden geïnstalleerd of gebruikt worden als een mobiel apparaat, bijvoorbeeld met een mobiele werkbank. Het bijzondere aan de kapzaag is de draaibare en vergrendelbare zaaghoek, waardoor precieze zaaghoeken mogelijk zijn. Het te bewerken werkstuk kan ook vanuit verschillende hoeken op de roteerbare metalen basis worden bewerkt.

Elektrische afkortzagen worden voornamelijk gebruikt voor houtbewerking - enerzijds omdat ze in korte tijd grote hoeveelheden materiaal kunnen zagen en anderzijds vanwege de veelzijdige instel- en vergrendelingsmogelijkheden op de afkortzaag.

KRACHTIGE AFKORTZAGEN DIE AAN AL UW EISEN VOLDOEN

Het belangrijkste criterium bij het kiezen van de juiste afkortzaag is het materiaal dat u wenst te zagen. De afmetingen, prestaties, zaageigenschappen en zaagbladen van afkortzagen variëren naargelang de materialen waarvoor ze ontworpen zijn. In de online shop van Würth vindt u o.a. zagen waarmee laminaat of MDF-platen nauwkeurig gezaagd kunnen worden, evenals afkortzagen voor kunststof, een grote verscheidenheid aan metalen en zelfs roestvast staal.

Andere aspecten waarmee u rekening moet houden bij het kopen van een afkortzaag:

  • Zaagprestaties: De verstekhoek is natuurlijk vooral belangrijk bij een verstekzaag. Deze kan meestal gemakkelijk aangepast worden tot minimaal 45 graden. Ook de maximale zaagdiepte en -breedte variëren afhankelijk van het model.
  • Veiligheid: Zaagwerk is nooit zonder risico, en het risico op ongevallen is des te groter wanneer sterk versplinterde materialen zoals metalen worden gezaagd. Daarom moet u bij het kiezen van een afkortzaag altijd letten op de geïntegreerde veiligheidsfuncties (bv. een veiligheidsschakelaar en een vergrendeling in de uit-modus), evenals het veiligheidsschild dat beschermt tegen rondvliegende spaanders.
Würth Logo