Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Afkort- en verstekzaagmachine KGS 270-60 E
Afkort- en verstekzaagmachine KGS 270-60 E - 1
Afkort- en verstekzaagmachine KGS 270-60 E - 2
Afkort- en verstekzaagmachine KGS 270-60 E - 3
Afkort- en verstekzaagmachine KGS 270-60 E - 4
Afkort- en verstekzaagmachine KGS 270-60 E - 5
Afkort- en verstekzaagmachine KGS 270-60 E - 6
Afkort- en verstekzaagmachine KGS 270-60 E - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afkort- en verstekzaagmachine KGS 270-60 E

Zeer compacte en lichtgewicht afkort- en verstekzaag met elektronische regeling van het motortoerental, schuiffunctie en krachtige 1550W-motor met 24-tands VHM zaagblad, montagegereedschap en werkstukklem
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
De juiste zaagsnelheid, vooral voor temperatuurgevoelige materialen


Elektronische regeling van het motortoerental



Geschikt voor een hoog zaagvermogen


Schuiffunctie met inwendig trombonetreksysteem en hoogwaardige glijlagers en kogellagers



Nauwkeurig werken en perfecte verlichting van het werkgebied


De LED-lamp geeft de zaaglijn aan met behulp van de schaduw van het zaagblad.



Nauwkeurig werken in alle kantelstanden


Gefreesde grondplaat en aanslag gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium, geoptimaliseerde ontwerp van de aanslagen



Veilig bewerken van kleine werkstukken en hellende snedes


Verschuifbare linker werkstukaanslag



Schone werkomgeving


Effectieve 2-punts stofafzuiging



Snelle zaagbladwissel


Spindelvergrendeling verzonken in de behuizing



Gemakkelijk te vervoeren


Veilige vergrendelingsfunctie voor schuifbuis en zaagkop