Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verstekzaag KGS 250-60
Zeer compacte en lichtgewicht afkort- en verstekzaag met schuiffunctie en 1400W-motor met hoog koppel, inclusief 24-tands VHM zaagblad, montagegereedschap en werkstukklem voor draagbaar gebruik.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt voor een hoog zaagvermogen
Schuiffunctie met inwendig trombonetreksysteem en hoogwaardige glijlagers en kogellagers
Nauwkeurig werken en perfecte verlichting van het werkgebied
De LED-lamp verlicht de zaaglijn met behulp van de schaduw van het zaagblad.
Snelle en eenvoudige verstelling van verticale en horizontale verstekhoek
Vastzethendel voor standaard hoeken
Nauwkeurig werken onder alle hoeken
Gevlakfreesde basisplaat en aanslag met geoptimaliseerd ontwerp van hoogwaardig gegoten aluminium
Schone werkomgeving
Effectieve driepunts-stofafzuiging
Gemakkelijk te vervoeren
- Veilige vergrendeling van de uitschuifbare buis en zaagkop
- Praktische handgrepen die bovendien de afmetingen van de werkstukdrager aanzienlijk vergroten
Voor hout, MDF en laminaat
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!