Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Afdichtmiddel voor natuursteen
Afdichtmiddel voor natuursteen - 1
Afdichtmiddel voor natuursteen - 2
Afdichtmiddel voor natuursteen - 3
Afdichtmiddel voor natuursteen - 4
Afdichtmiddel voor natuursteen - 5
Afdichtmiddel voor natuursteen - 6
Afdichtmiddel voor natuursteen - 7
Afdichtmiddel voor natuursteen - 8
Afdichtmiddel voor natuursteen - 9
Afdichtmiddel voor natuursteen - 10
Afdichtmiddel voor natuursteen - 11
Afdichtmiddel voor natuursteen - 12

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afdichtmiddel voor natuursteen

Speciaal afdichtmiddel voor natuursteen zoals marmer en graniet, zowel binnen als buiten, en voor gebruik in sanitaire ruimten
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
Uitstekende compatibiliteit met natuursteen


Bij conventionele afdichtmiddelen ontstaan regelmatig verkleuringen rond de randen als gevolg van siliconenoliën. Dankzij een speciaal recept is natuursteenafdichtmiddel het enige afdichtmiddel dat deze soorten verkleuringen voorkomt.



Uitstekende geschiktheid voor hoge belastingen buitenshuis


Zeer hoge weerstand tegen veroudering, verwering en UV




Blijvend elastisch

OpmerkingHet kleurendisplay dient alleen ter informatie. Gebruik onze kleurenvoorbeeldkaarten voor een exacte kleurselectie.


Speciale informatie over geschiktheid voor isolatieglas:


Natuursteenafdichtmiddel mag alleen in combinatie met een primair afdichtmiddel worden gebruikt. Bij het gebruik van behandeld glas moet van tevoren de geschiktheid worden nagegaan. Uitstekende hechtingseigenschappen op het meeste glas dat wordt gebruikt bij de productie van isolatieglas, zoals plaatglas, gelamineerd en behandeld glas, aluminium afstandsstukken, enz.



Voldoet aan bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102.


Vanwege het groot aantal beschikbare lak- en vernisformules, met name bij alkydharslakken en gepoedercoat aluminium, dient u altijd eerst uw eigen tests op het desbetreffende gedeelte uit te voeren. Overtollig egalisatiemiddel van de oppervlakken verwijderen. Risico van vergeling bij contact met witte alkydharslakken kan niet worden uitgesloten. De transparante kleur is ingesteld als melkachtig/ondoorzichtig. Veroorzaakt geen verkleuring langs de randen van natuursteen. (Verplaatsing van de weekmaker uit het afdichtmiddel naar de natuursteen. Bij vervuiling van het oppervlak kan het afdichtmiddel mogelijk niet volledig worden verwijderd, wat tot verkleuring van de ondergrond kan leiden.) Natuursteenafdichtmiddel is niet geschikt voor verlijming en voor vullen van holten.


Voor materialen en stoffen die na verwerking in contact komen met het afdichtmiddel dient de gebruiker te waarborgen dat de samenstelling of dampen ervan geen verslechtering of verandering (bijv. verkleuring) van de afdichtvoeg veroorzaken. Gebruik de stalenkaart art.nr. 5995000403 voor het bepalen van de exacte kleur.

Getest volgens EN 15651 deel 1, 2, 3 en 4


  • Brandgedrag: Klasse E

  • Stabiliteit onder belasting: ≤ 3 mm

  • Volumeverlies: ≤ 10%

  • Rekgedrag onder voorspanning: Goedgekeurd

  • Hecht-/expansiegedrag na onderdompeling in water: Goedgekeurd

  • Hechting/expansie na blootstelling aan hitte, water en kunstlicht: Goedgekeurd

  • Rekgedrag bij -30 °C: ≤ 0,9 MPa

  • Rekgedrag onder voorspanning bij -30 °C: Goedgekeurd

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.