Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afdichtmiddel MULTI
Universeel anaerobe lijm en afdichtmiddel van gemiddelde sterkte
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universeel product met uitstekende media- en hittebestendigheid tot 180°C
- Uitharding zelfs bij lage temperaturen
- Snel uithardend, ook op rvs en verzinkte oppervlakken
Middelsterke verbinding, kan met normaal gereedschap worden verwijderd
Sterk vullend, voor holtes en spleten tot 0,35 mm
Uitstekende directe afdichting
- Tussenruimten worden volledig gevuld zodat de resulterende hechting bescherming biedt tegen wrijvingscorrosie en roest
- Bestand tegen hoge druk na volledige uitharding
- Max. draaddiameter M80
Voorkomt loslating bijv. als gevolg van trillingen of schokbelasting
- Voorkomt ongewenste bewegen, losraken en lekken
- Extreem trilvast
Lage wrijvingscoëfficiënt
Bestand tegen een groot aantal basen, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen (zie bestendigheidslijst)
In een handige accordeonfles met doseersysteem
- Praktische bediening met één hand dankzij slimme draaivergrendeling
- Dankzij traploze regeling kunt u de dosering aan de toepassing aanpassen en materiaalverbruik en kosten tot het minimum beperken
- Eenvoudig te legen restproduct
Siliconen-, oplosmiddel- en olievrij
Certificaten/testrapporten:
- NSF-geregistreerd, klasse S6, schroefdraadborgmiddel - geen direct contact met voedsel
- DVGW-keurmerk, getest conform EN 751-1
(Niet toegelaten voor gasinstallaties in de woningbouw in Duitsland conform DVGW TRGI 2008)
Door het intens versnellende effect van koper of koperlegeringen kan het afdichtmiddel tijdens het afdichtproces hard worden. Dit kan micro-scheuren veroorzaken, die in de toekomst tot lekkage kunnen leiden. Daarom raden we u ten zeerste aan voorafgaande tests uit te voeren voor proceszekerheid als het leidingafdichtmiddel wordt gebruikt in verbindingen die koper bevatten en in contact komen met water van ≥40°C gedurende een langere periode. De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het product voor het specifieke toepassings- en hechtingsproces.
Certificaten/testrapporten:
- NSF-geregistreerd, klasse S6, schroefdraadborgmiddel - geen direct contact met voedsel
- DVGW-keurmerk, getest conform EN 751-1
(Niet toegelaten voor gasinstallaties in de woningbouw in Duitsland conform DVGW TRGI 2008)
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Afdichtmiddel MULTI kan worden gebruikt als een middelsterke schroef- en lagerborging, evenals een oppervlak-, pijp- en schroefdraadafdichtmiddel, dat met normaal gereedschap moet kunnen worden verwijderd.
Het product is bedoeld voor gebruik in de automobiel- en bedrijfsvoertuigenindustrie, in metaalbewerking en gereedschapsfabricage, scheepsbouw, machine- en motorenbouw, en elektrische en elektronische constructie.
Dit vloeibare plastic hardt uit wanneer het in contact komt met metaal zonder zuurstof. De contactoppervlakken moeten droog zijn en vrij van stof en vet. Bevochtig de lijmoppervlakken voldoende en voeg ze onmiddellijk samen.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!