Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dubbelzijdige afdichtingstape WÜTOP® Filmfix Plus
Snel en eenvoudig te verwerken lijmfolie voor lucht- en winddichte aansluitingsverlijmingen binnen en buiten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer sterke initiële en uiteindelijke hechting
- Extreme kleefkracht op veel typische constructieoppervlakken
- Geen wegglijden van de verlijmde folies
- Zelfklevende folie, bijzonder sterk voor extra betrouwbaarheid
Eenvoudig, snel en schoon aanbrengen
- Tijdbesparende toepassing met de rolgreep, geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers
- Over de rand uitstekende scheidingsliner vereenvoudigt het lostrekken van de scheidingsfolie
- Geen doorhardingstijd
- Afscheurbaar met de hand
Voldoet aan EnEV 2016, DIN 4108-7
- Verwerking zonder aandruklat
- Beschermt tegen warmteverliezen en schimmelvorming
- Bestand tegen veroudering
- Oplosmiddelvrij
- Bestand tegen bevriezing
Wij raden het gebruik van WÜTOP-dampremmende of dampdoorlatende folie aan voor optimale resultaten.
Kan niet worden gebruikt in zwembaden.
Permanente hechting na 24 uur.
Tijdens seizoensgebonden hoge temperaturen ≥ +70°C zonder dakbedekking is extra mechanische bevestiging vereist.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
- Permanent elastische, luchtdichte hechting of afdichting van verbindingen of voegen van dampremmende en dampdoorlatende folie in overeenstemming met de Duitse Energiebesparingsverordening EnEV 2016.
- Het hechten van verbindingen en overlappingen van dak- en wandfolie.
- Hechten/afdichten van dampremmende en dampdoorlatende afdichtingstapes bij het installeren van ramen en deuren.
Breng Wütop Filmfix Plus rechtstreeks vanaf de rol aan op één kant van de droge, stof- en vetvrije dampremmende/dampdoorlatende folie of het dragende constructiemateriaal.
Voor vezelisolatieplaten of oppervlakken van licht stoffig materiaal moet het kleefoppervlak worden voorbehandeld met Eurasol Adhesion Plus SK om de hechtsterkte te vergroten.
De folie wordt vervolgens aangebracht met een ontlastingslus voor trekontlasting en vastgezet door aan te drukken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!