Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afdichtingstape, bouw

Populairste producten in de categorie Afdichtingstape, bouw

AFDICHTINGSTAPE VOOR DE BOUWSECTOR

De afdichtingstape is een essentieel materiaal dat gebruikt wordt in de bouwsector, met name bij houtconstructie. De tape dient om vocht- en waterabsorptie te voorkomen in geval van capillaire opstijging in de constructie. Het zorgt voor waterdichtheid, met name op :

  • de onderste houten rail en het metselwerk
  • de verbindingen van ramen en deuren

Deze afdichtingstape is mogelijks verplicht voor nieuwe constructies. De weerstand moet gelijk of gelijkwaardig zijn aan 200 μm (raadpleeg de geldende normen om de precieze details te kennen). Door optrekkend vocht te voorkomen, draagt de afdichtingstape bij tot de stevigheid en de levensduur van de structuur van huizen, appartementen, panden en gebouwen.

Würth biedt professionals in de bouwsector afdichtingstapes van hoge kwaliteit aan die ontworpen zijn met volgende kenmerken :

  • waterdichtheid tegen water, vooral slagregen, en waterdamp
  • bestand tegen UV en temperatuurschommelingen, maar ook tegen scheuren en samendrukken
  • luchtdoorlaatbaarheid

HOOGKWALITATIEVE AFDICHTINGSTAPE VAN WÜRTH

Bij Würth willen we dat elk bouw- of renovatiebedrijf in staat is om een foutloze klus af te leveren. Daarom streven wij ernaar professionals uit te rusten met de beste producten op de markt. Elke afdichtingstape van Würth is zorgvuldig ontworpen om duurzaam te zijn, ondanks de externe omstandigheden

Om de juiste afdichtingstape voor uw bouwplaats te kiezen, dient u rekening te houden met de verschillende kenmerken van de aangeboden producten :

  • Materiaal : rubber of polyethyleen
  • Afmetingen : lengte van 24 tot 25 meter en een dikte die varieert van 0,3 tot 0,8 mm
  • Temperaturen : minimum/maximum toepassings- of verwerkingstemperaturen, en minimum/maximum warmteweerstand
Würth Logo