Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Afdichtband VKP® BASIC
Afdichtband VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 1
Afdichtband VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 2
Afdichtband VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 3
Afdichtband VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Afdichtband VKP® BASIC

Geïmpregneerde, voorgecomprimeerde BG2-afdichtband met geteste slagregendichtheid tot 300 pascal.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 11-uitvoeringen
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
Geteste afdichtbandkwaliteit cf. DIN 18542-BG2


  • Te gebruiken tot een gebouwhoogte van 20 m

  • Hoge veiligheid: voldoet aan alle testparameters van BG2


Naast BG2: Geteste directe bestendigheid tegen verwering en UV-straling


  • Verhoogde veiligheid en grotere verscheidenheid aan toepassingen dankzij extra tests


Hoge bandtolerantie


  • De band dicht ook bij voegtoleranties betrouwbaar af

  • Kostenbesparing door gebruik van slechts enkele bandformaten


Tijdbesparende verwerking


  • Geen voorbehandeling met hechtprimer nodig

  • Geen gebruik van verwerkingsgereedschap


Voorgecomprimeerd en zelfklevend


De voorgecomprimeerde, enkelzijdig zelfklevende afdichtband VKP Basic dicht de voeg in één bewerking betrouwbaar en langdurig af.


Nadat de compressie wordt losgelaten, ontwikkelt de afdichtband een terugveerkracht die stevig tegen de voegflanken drukt en oneffenheden in de voeg compenseert.


Afhankelijk van de installatieduur ontwikkelt de niet-klevende zijde een lichte verankering op het aangrenzende bouwmateriaal.

Opmerking

Het juiste tapeformaat selecteren:


1. Voegbreedten van het bouwwerk definiëren en in de schaal voor "slagregendichtheid" onderbrengen


2. Daarna het gewenste tapeformaat selecteren


3. Art.nr. overeenkomstig tapekleur selecteren


4. Aantal rollen bepalen



De expansiesnelheid van VKP Basic hangt af van de temperatuur. Het expansiegedrag van de tape is niet onderworpen aan een bepaalde specificatie en berust slechts op proefondervindelijke waarden. De terugveertijd van de tape hangt af van de opslag- en verwerkingstemperatuur. Er geldt: Hoe langer de opslagduur en hoe lager de verwerkingstemperatuur, des te langer de terugveertijd.


De tape bij hoge temperaturen koel, bij lage temperaturen warm bewaren.



** Alleen bij slagregendichte montage.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.