Exclusief voor ondernemers
Uitgebreide productinformatie
E-shop Award 2019
Snelle levering
Meer dan 130.000 producten
Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afdicht- en isolatiestrip speciaal voor balkon- en terrasbekleding.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBInformation on price display
Prijs per verpakkingseenheid (VE):Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ondoordringbaar voor water
Beschermt de ondergrond tegen vocht
Egaliseert de dampdruk
Door het vlies aan de achterkant blijven de luchtkanalen onderin. Deze kanalen hebben een dampegaliserend effect en laten het ingesloten vocht dus ontsnappen.
Gemakkelijk aan te brengen
De opgegeven laagdichte van de laag garandeert dat een voldoende afdichtende laag wordt verkregen.
Overbrugt scheuren
Verbeterde overbrugging van scheuren vergeleken met bijvoorbeeld het gebruik van afdichtcoatings op slurrybasis.
Uiterst elastisch
Hogere flexibiliteit vergeleken met bijvoorbeeld het gebruikt van afdichtcoatings op slurrybasis.
Bestand tegen micro-organismen
UV-stabiel
Een goede hechting aan de 2-componenten-afdichtingscoating CERAfix 301 op slurrybasis en het CERAfix 402 FX systeemvilthechtmiddel wordt gecreëerd door de viltlaag.
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
CERAfix 315 wordt gebruikt voor het afdichten van balkon- en terrasondergronden en voor het ontkoppelen van vloertegels.
Balkons en terrassen kunnen al na 3–7 dagen na het aanbrengen van de dekvloer met CERAfix 315 worden afgedicht, zodra de dekvloer kan worden belast. De vloertegels kunnen dan direct worden gelegd.
CERAfix 315 is geschikt voor belastingsklasse A0 en B0 volgens het technische informatieblad "voegafdichtingen" van de ZDB. CERAfix 315 kan ook worden gebruikt voor ontkoppeling in gebouwen voor woondoeleinden, met een werkbelasting tot 2 KN/m2.
Oppervlak:
De ondergrond moet dragend en voldoende vlak zijn volgens DIN 18202 en vrij zijn van scheuren en losse bestanddelen. De ondergrond moet een grotendeels gesloten oppervlaktekwaliteit hebben en een sterkte die overeenkomt met het type ondergrond.
Gladde betonnen ondergronden moeten worden geruwd. Absorberende of licht geschuurde ondergronden moeten voorafgaand aan de afdichting worden voorgestreken met CERAfix 101 of CERAfix 102.
Alle vlakke, dragende ondergronden die wand- en vloertegels kunnen dragen, zijn zodoende geschikt voor het gebruik van tegelafdichtmiddel. Verder moet de geschiktheid van de ondergrond worden vermeld in de overeenkomende vochtigheidsweerstandsklassen (raadpleeg het informatieblad van de ZDB, de centrale federatie van de Duitse bouw).
Scheidende scheuren moeten door deskundigen worden onderzocht en waar nodig geheel worden gedicht met CERAfix 203.
Compenseer een hoogteverschil in de legondergrond van tevoren met CERAfix 201 of CERAfix 202. Er moet worden voorkomen dat vocht binnendringt vanaf de onderkant van de afdichtingslaag.
Op plaatsen die aan vocht worden blootgesteld, moet van tevoren een voldoende helling van ten minste 1,5% (afhankelijk van de ruwheid van de bekleding) worden gevormd in de afvoerrichting.
Vloerafvoeren moeten worden voorzien van dunnelaagflenzen die een minimumbreedte in de rondte van 5 cm hebben en die van een materiaal gemaakt zijn dat geschikt is om te lijmen, bijvoorbeeld roestvast staal, koper of PVC-U.
Dekvloeren met vloerverwarming moeten vóór het leggen worden opgewarmd, in overeenstemming met de technische voorschriften. Om vast te stellen hoe hard de bekleding is, voert u een vochtmeting uit met het CM-apparaat. Het CM-vochtgehalte mag voor cement dekvloeren niet hoger zijn dan 2,0 CM% voor dekvloeren op een isolatie- of scheidingslaag, niet hoger dan 0,5 CM% voor gipsdekvloeren zonder vloerverwarming en niet hoger dan 0,3 CM% voor gipsdekvloeren met vloerverwarming. De CM-meting moet worden uitgevoerd volgens de huidige werkinstructie "Interfacecoördinatie voor verwarmde vloerbouw".
Voor gebruik in vochtweerstandsklasse A0 zijn gipsdekvloeren toegestaan, maar moeten worden geschuurd, gestofzuigd en net als alle overige gipsondergronden worden voorgestreken met CERAfix 101. Gipsondergronden of vochtgevoelige oppervlakken zijn alleen binnenshuis toegestaan zonder blootstelling aan vocht en waar alleen isolatie nodig is.
Toepassing:
Kam op de ondergrond door de CERAfix 402FX tegellijm met een kam van 4–6 mm en steek CERAfix 315 balkon- en isolatiestrip in de laag; druk de strip voorzichtig vast. Zorg dat de laag over de volledige ondergrond loopt.
Verspreid ca. 15 cm over de voegen en steek het voegenband voorzichtig vast en druk het op zijn plaats vast.
Verspreid voor het leggen van tegels de gemengde hechtmortel over de CERAfix 315 en kam de laag, afhankelijk van de grootte van de platen, door met een kam met geschikte vertanding en leg het bekledingsmateriaal binnen de droogtijd van de lijm.
1. Controleer en reinig de ondergrond en bereid deze voor volgens de specificaties. Schuur en reinig indien nodig de paneelprofielen en vloerafvoeren. Gebruik een reinigingsmiddel zoals aceton (controleer of het materiaal daartegen bestand is).
2. Doe schoon water in een schone mengemmer, voeg CERAfix 402 FX toe en meng met een Würth menger (ca. 500 tpm) totdat er geen klonters meer te zien zijn. Voor het leggen van CERAfix 315 moet een soepele, gladde consistentie worden bereikt om een goede hechting te bereiken met het CERAfix 315 naaldvilt.
3. Snijd het CERAfix 315 op maat met een mes of knip het op maat met een schaar. Kam het CERAfix 402FX op het voorbereide oppervlak met een getande kam die ten minste 4 mm en maximaal 6 mm breed is; de CERAfix 402FX moet ca. 10 cm breder zijn dan de foliebreedte. Voeg vervolgens het CERAfix 315 aan de lijmlaag toe en druk het stevig in de lijmlaag met een gladde kam of een roller om te zorgen dat er geen holtes of vouwen ontstaan. Er moet voor worden gezorgd dat de donkere kant (naaldvilt) van het CERAfix 315 op de roller naar buiten gericht aan de ondergrond wordt gehecht. Er moet voor een volledige lijmlaag en een goede kruislingse hechting tussen het vilt en de lijm worden gezorgd. De gesneden repen worden stomp en glad tegen elkaar aan gelegd.
4. Vanwege het viltlaminaat op de achterkant moet CERAfix 316 en CERAfix 317 afdichtingstape altijd aan de bovenkant van het CERAfix 315 – dun vilt – worden bevestigd om te voorkomen dat er water via de haarvaten wordt vervoerd.
5. De voegen tussen de afzonderlijke repen worden nogmaals bewerkt met het balkonvoegenband dat bij het product wordt geleverd, of met CERAfix 316. Gebruik hiervoor een getande troffel van 4 mm om een laag lijm aan te brengen aan beide zijden van de te overbruggen voeg; druk het balkonvoegenband voorzichtig op zijn plaats met een gladde kam, zodat er geen holtes of vouwen ontstaan.
6. Lijm de CERAfix binnen- en buitenhoeken op de CERAfix 315 en op het voorbereiden muuroppervlak in de hoeken, in de overgang tussen de muur en de vloer en over de verbindingsvoegen met CERAfix 402 FX zodat er geen holtes en vouwen ontstaan. Afdichtingstapevoegen hebben een overlap van ten minste 5–10 cm. Zorg ervoor dat er een goede afdichting ontstaat tussen de muur en de oppervlakteafdichting.
7. Afvoeren moeten geschikte dunnelaagflenzen hebben. Verspreid CERAfix 301 met een getande kam van 6 mm. Breng CERAfix vloerafdichtingspakket aan op het geschraapte gebied zodat er geen holtes of vouwen ontstaan; de bedoeling hiervan is dat er een hechte verbinding ontstaat met CERAfix 315.
8. Zelfklevend CERAfix 317 wordt gebruikt voor het afdichten van deur-, raam-, rand- en gootelementen. Verwijder de afdekstrip van het CERAfix 317 en plak het aan het schoongemaakte bouwdeel. Zet vervolgens het afdichtingstape vast aan het volledige oppervlak van het CERAfix 315 met CERAfix 402 FX zodat er geen vouwen ontstaan.
9. De tegels of platen moeten een minimumoppervlak hebben van 100 cm² en een minimumtreksterkte van 1500 N. Leg de vorstbestendige tegels of platen met CERAfix 402 FX binnen de lijmdroogtijd zodat er praktisch geen holtes ontstaan. Breng een contactlaag aan op het CERAfix 315 en kam deze vervolgens gelijkmatig door met een geschikte getande kam, afhankelijk van de plaatgrootte. Tegels of panelen kunnen na CERAfix 315 worden aangebracht, als de afdichting en lastverdeling voldoende is beschermd. Voor buitengebruik moet een praktisch holtevrije onderlaag van tegels worden gegarandeerd.
10. CERAfix 505 wordt gebruikt om tegelbekleding te voegen, zelfs op natuursteen. Houd bewegingsvoegen vrij om een elastische voeg te garanderen.
11. Verbindings- en bewegingsvoegen worden gedicht met Würth neutraal siliconenafdichtmiddel; Würth natuursteensiliconenafdichtmiddel wordt gebruikt voor natuursteen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!