Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Brandwerende afdichtende stopverf Ø15 mm
Een krachtige, kneedbare, afdichtende stopverf voor het brandveilig afdichten van kabels en buizen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Brandwerendheidsklasse tot EI 240
- Enkele kabels tot Ø80 mm, kabelbundels tot Ø50 mm
- Metalen buizen tot Ø324 mm
- Herbruikbaar
- Geluidsisolerend
- Verouderingsbestendig
- Geen vrijkomen van gevaarlijke stoffen of VOC
- Eenvoudig zonder gereedschap te gebruiken
Bij gebruik voor brandwerende scheidingswanden moeten ETA 21/0074 en de technische documentatie in acht worden genomen.
ETA-21/0074
Voor de brandwerende afdichting van kabels en metalen buizen in massieve vloeren, massieve wanden en flexibele scheidingswanden. Optimaal voor ronde en kleine (≤10 mm) openingen tussen de leiding en de muur/vloer.
De ondergrond en de kabel en/of leiding moeten schoon zijn en vrij van vet en stof. Kneed de stopverf strak rond de leiding en druk deze tegen de wand.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!