In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
25 artikel(en) met 133 versies gevonden
Sterk zelfklevend, ademend en weersbestendig afdichtband.
Zeer sterke vensterafdichtingstape met actief droogmembraan voor het afdichten van de binnenste en buitenste voegen
Ademende, elastische en weerbestendige afdichtingstape met éénzijdige zelfklevende strips
Sealing tape with high level of vapour diffusion tightness of the aluminium film
Volledig klevende vensterafdichtband met speciaal actief drogend membraan voor afdichting van voegen binnen en buiten.
Dampdichte en flexibele afdichtingstape.
Hoogwaardige multifunctionele afdichtingstape met polymeerfolie en waterbarrière voor het volledig afdichten van ramen en deurnaden.
Elastische vensterafdichtband die gemakkelijk kan worden bepleisterd.
Fully adhesive, vapour-proof window sealing tape for internal joint seals, which can be plastered over.
Premium multi-functional sealing tape with polymer film and water barrier for complete sealing of window and door joints
Breathable, elastic and weather-resistant sealing tape
Zelfklevende vliestape, voor het snel luchtdicht afdichten van binnenaansluitingen bij kozijnen.
Klevende venstervoegen-afdichtband over het gehele oppervlak voor snelle en eenvoudige afdichting van buitenvoegen.
Klevende venstervoegen-afdichtband over het gehele oppervlak voor snelle en eenvoudige afdichting van binnenvoegen.
Waterdichte, voorgecomprimeerde afdichtingstape voor tweeledig doel voor het volledig afdichten van de voegen van ramen en deuren
Geïmpregneerd en voorgecomprimeerd afdichtband volgens BG1 voor compensatie van hogere voegtoleranties.
Voorgecomprimeerde en geïmpregneerde voegenafdichtband voor gelijktijdige afdichting van binnen- en buitenvoegen van vensters en deuren, met name met kleine voegdieptes
Voegenafdichtband voor gelijktijdige afdichting binnen en buiten en isolatie van venster- en deurvoegen. Zorgt voor een betrouwbare afvlakking van oneffenheden in het verbindingsgebied en is weerbestendig.
Ademende, elastische en weersbestendige afdichtband
Vensterafdichtband met speciaal actief drogend membraan voor afdichting van voegen binnen en buiten.
Lucht- en waterdichte afdichtingstape die dampdiffusie blokkeert
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.