Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Flexband Easy interieur
Zelfklevende vliestape, voor het snel luchtdicht afdichten van binnenaansluitingen bij kozijnen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snelle en eenvoudige luchtdichte afdichting
- De positie van de band kan kort na hechting worden gecorrigeerd, aangezien de maximale kleefkracht zich in de loop der tijd ontwikkelt
- Geschikt voor een groot aantal toepassingen door sleuven in scheidingsfolie
Zeer hoge kleefkracht
Bepleisterbaar
Gebruik primerspray of butyl/bitumenprimer vanaf een oppervlaktetemperatuur onder +5°C en/of op minerale en sterk absorberende ondergronden.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor afdichting van kozijnaansluitingen. Geschikt voor gladde dagkanten in metselwerk.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!