Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afdicht- en scheidingslaag CERAfix® 305
Met vlies gelamineerde afdichtingsstrip voor het overbruggen van scheuren en het snel en zeker afdichten van vloeren en muren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Te gebruiken voor vochtweerstandsklassen A, B0
Betrouwbare afdichting met een gelijkmatige laagdikte
- Uitstekende hechting
- In hoge mate elastisch
- Hoge bestendigheid tegen waterdruk
- Gelijkmatige afdichtingslaag
- Bestand tegen hoge en lage temperaturen en tegen veroudering
Gemakkelijk en snel aan te brengen
- Hechting met tegellijm volgens DIN EN 12004
- Kan direct worden betegeld (dunbedmethode)
Dragend materiaal gemaakt van polypropyleenvlies, aan boven- en onderkant
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Te gebruiken voor vochtweerstandsklasse A, B0 en C, bijvoorbeeld badkamers in woningen, keukens voor commercieel gebruik, douches (in woonhuizen en openbaar), balkons en terrassen – niet boven gebruikte ruimten. Ook geschikt voor gebruik in combinatie met geschikte kleefstoffen/afdichtmiddelen voor vochtweerstandsklasse B (bijvoorbeeld zwembaden).
Ook toegestaan voor vloerverwarming onder naleving van toepasselijke regelgeving.
Oppervlak:
Droog, dragend, vrij van stoffen die de hechting belemmeren (olie, vet, stof, andere onzuiverheden).
Toepassing:
Gebruik oppervlakteafdichting in de vorm van strips in combinatie met tegels en platen.
CERAfix 305 moet worden gelijmd, recht en egaal, met een tegellijm volgens DIN EN 12004, bijvoorbeeld CERAfix 401, CERAfix 402 FX, CERAfix 403 LFX of CERAfix 412 FX.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!