AFDEKKAPPEN, ZOWEL EEN ESTHETISCH ALS VEILIGHEIDSASPECT
Schroeven worden dagelijks gebruikt in bijna elke sectoren en elke beroepsactiviteit, of het nu gaat om de bouw, renovatie, onderhoud of de automobielindustrie. Vanwege hun lange levensduur en gebruiksgemak zijn schroeven nog steeds de meest gebruikte methode om lichtgewicht onderdelen te verbinden.
Vooral de schroefkoppen, het meest zichtbare deel van de schroefverbinding, moeten veel belasting doorstaan. Een defecte schroefkop belemmert niet alleen het hele schroefproces, maar verhindert ook dat de schroef loskomt als dat nodig is. Om die reden moet de schroefkop beschermd worden, bijvoorbeeld met onez afdekkappen
AFDEKKAPPEN TEGEN ROEST, VUIL EN SLIJTAGE
Een schroef wordt vaak blootgesteld aan invloeden van buitenaf, ongeacht of deze binnenshuis of buitenshuis gebruikt wordt. Stof en vuil zijn het meest onschadelijk. Roest of andere mechanische beschadigingen kunnen daarentegen een veel grotere invloed hebben op de schroefverbinding. De schroefkop is het meest zichtbare deel en staat bloot aan álle invloeden, ook al is deze ingefreesd of vlak met het oppervlak. Afdekkappen worden aanbevolen om uitstekende schroefkoppen te beschermen.
Afdekkappen zijn bij Würth verkrijgbaar voor alle gangbare schroefkoppen: van zeskantkop, verzonken kop, tot AW-uitsparing. Er zijn ook geschikte afdekkappen voor meer specifieke toepassingsgebieden zoals de vensterbouw.
Naast de beschermende functie, kan ook het risico van verwonding worden verminderd door scherpe randen af te dekken. Afdekkappen kunnen ook gebruikt worden als esthetisch element om zichtbare schroeven weg te werken. Afdekkappen verlengen de levensduur van de gehele schroefconstructie, maar kunnen indien nodig ook weer worden verwijderd.
MEER DAN 45.000 PRODUCTEN VOOR PROFESSIONALS
Naast de praktische afdekkappen omvat ons assortiment ook klinknagel afdekkingen in verschillende kleuren. U kan ook profiteren van een reeks hoogkwalitatieve bevestigingsmiddelen in de vorm van schroeven, moeren, spijkers of klinknagels. Alle verbruiksmaterialen en bijbehorende apparatuur die uw onderneming nodig heeft, kan u in onze online shop met slechts een paar muisklikken aanschaffen. Würth producten zijn speciaal ontworpen om aan de behoeften van professionals te voldoen.