Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Stick-on afdekkap

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Stick-on afdekkap

Goede hechting, bestand tegen water en zeep

  • Materiaal: Acrylonitril-butadieen-styreen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Kleur Diameter Materiaal Aantal VE
Prijs/VE
0683277170
Wit, vergelijkbaar met RAL 9003 13 mm Acrylonitril-butadieen-styreen
60 st
0683277171
Zwart, vergelijkbaar RAL 9004 13 mm Acrylonitril-butadieen-styreen
60 st
0683277172
Beuken 13 mm Acrylonitril-butadieen-styreen
60 st
0683277173
Grijs, vergelijkbaar met RAL 7042 13 mm Acrylonitril-butadieen-styreen
60 st
0683277220
Wit, vergelijkbaar met RAL 9003 20 mm Acrylonitril-butadieen-styreen
45 st
0683277221
Zwart, vergelijkbaar RAL 9004 20 mm Acrylonitril-butadieen-styreen
45 st
0683277222
Beuken 20 mm Acrylonitril-butadieen-styreen
45 st
0683277223
Grijs, vergelijkbaar met RAL 7042 20 mm Acrylonitril-butadieen-styreen
45 st
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
Materiaaldikte: 0,45 mm


Beperkt uitsteken, stijlvol uiterlijk

Opmerking

Alleen gebruiken op vetvrije en schone ondergrond.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.