Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afdekkap AK Voor GR 14-steigerankers
Overschilderbare, UV-bestendige kap voor GR-steigerankers
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De AK-afdekkap is ideaal voor het discreet afdekken van steigerankers. Na het verwijderen van de steiger en de oogbout wordt de kap eenvoudig in het GR14-steigeranker gestoken dat in de muur blijft zitten. Met een diameter van 27 mm bedekt de kap het anker en voorkomt dat regen het basismateriaal binnendringt.
- De basiskleur van de AK-afdekkap is wit, maar kan naar wens worden overgeschilderd.
- De afdekkap is gemaakt van UV-bestendige kunststof en is daarom zeer bestand tegen veroudering.
- Speciale afdekkap voor GR14-steigerankers
- Discrete afdekking na het verwijderen van de oogbout
- Afdekkap in neutraal wit, kan worden overgeschilderd
- Hoogwaardige en UV-bestendige kunststof
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!