Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HDPE UV gipsfolie
Scheurbestendige, voorgevouwen afdekfolie met brede UV-bestendige PE-gecoate weefseltape voor binnen- en buitentoepassingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- UV-bestendig
- Kan nog na drie weken worden verwijderd zonder resten achter te laten
- 30 mm brede stoffen kleefrand met natuurrubberlijm en HDPE-beschermfolie van 25µ
- Water- en oplosmiddelbestendig
- Lijmen is ook mogelijk op enigszins vervuilde of enigszins gestructureerde oppervlakken
- Zeer goede kleefkracht, zelfs als verf of gips op de folie valt
- Plakrand niet geschikt voor gebruik op gecoat glas (bijv. getint glas/meekleurend glas)
- Op kunststof oppervlakken met weekmakers en op vernis op nitrocellulosebasis en edelmetalen kunnen restanten achterblijven. In deze gevallen is een test van 48 uur aan te bevelen. Niet geschikt voor poreuze of absorberende oppervlakken, bijv. poreuze natuursteen, marmer, graniet, beton en onbehandeld hout. Verkleuring kan optreden op deze oppervlakken.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie onderdeel waren van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Het tijdbesparende en compacte 2-in-1-systeem kan worden gebruikt voor tijdelijke bescherming van veel oppervlakken tijdens het spuiten, stucen en gevelreiniging. Het product biedt ook een tijdbesparend alternatief voor conventionele, zelfklevende beschermfolie voor het hele oppervlak voor het beschermen van ramen binnen en buiten
De ondergrond moet droog en vet- en stofvrij zijn.
Afrollen, tape bevestigen, op maat afsnijden, folie uitvouwen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!