Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afbraamschijf voor staal en RVS
Kunstharsgebonden, vezelversterkte standaard afbraamschijf met zeer goede prestaties
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoge breukbestendigheid
- Schijf met gemiddelde hardheid
- Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1 %)
- Opslag: droog, bij een omgevingstemperatuur van 20°C
- Werk alleen met geschikte beschermende kleding
- Alleen onbeschadigde schijven gebruiken
- Zorg voor een goede contactdruk
- Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie
Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van de Europese norm EN 12413 en de OSA (organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen)
- Voor het bewerken van staal en RVS
- Schuren van randen en oppervlakken
- Prepareren en gladmaken
- Afbramen en lasnaadbewerking
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!