Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Longlife afbraamschijf voor non-ferro metalen/aluminium
Hoogwaardige, met hars verbonden, met vezels versterkte ruwe slijpschijf met een bijzonder lange levensduur en een hoge verwijderingssnelheid
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zeer lage kans op breuk
- Minimale tolerantie van afmetingen en onbalans
- Opslag: droog, bij een omgevingstemperatuur van 20°C
- Werk alleen met geschikte beschermende kleding
- Alleen onbeschadigde schijven gebruiken
- Zorg voor een goede contactdruk
- Let op de juiste aanzethoek van de afbraamschijf, omdat een te vlakke aanzethoek ertoe leidt dat de schijf aan de rand uitbreekt.
- Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie
Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van de Europese norm EN 12413 en de OSA (organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen)
- Bijzonder geschikt voor het bewerken van aluminium, aluminiumlegeringen, koper, messing en brons, evenals andere smerende non-ferrometalen
- Schuren van gietstukken, giethuid, randen en oppervlakken
- Afbramen en lasnaadbewerking
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!