Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Adereindhuls

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Adereindhuls

VOOR VEILIGE KLEMAANSLUITINGEN: ADEREINDHULZEN VAN WÜRTH

Litzedraden worden gebruikt in alle gebieden van elektrische installaties. In sommige gevallen kunnen de gestripte adereinden eenvoudig in het betreffende contact worden geschroefd. In veel gevallen is hiervoor echter een adereindhuls nodig. Deze beschermt de fijne aders tegen beschadiging bij het aansluiten en beveiligt de kabelverbinding. Een uitgebreid assortiment adereindhulzen is dan ook essentieel voor professionele installatiewerkzaamheden.

WANNEER IS EEN ADEREINDHULS NODIG VOOR EEN KABELVERBINDING?

Adereindhulzen kunnen eigenlijk altijd gebruikt worden om litzedraden te beschermen, maar niet voor alle kabelverbindingen is dit absoluut noodzakelijk. Of voor de aansluiting een adereindhuls nodig is, hangt minder af van de kabel dan van de gebruikte klem:

  • Bij klemmen zonder aderbescherming, d.w.z. alle serie- en aansluitklemmen met schroefaansluiting, moet de aansluitkabel voorzien zijn van een adereindhuls.
  • Bij klemmen met draadbescherming heeft de aansluitkabel geen adereindhuls nodig - in dit geval is de klem bedoeld om de afzonderlijke litzedraden vast te klemmen.

Een krimptang is nodig om de juiste adereindhuls aan de kabel te bevestigen – alsook enige oefening, want schoon krimpen is belangrijk voor een probleemloos aansluitcontact.

DE JUISTE ADEREINDHULS VOOR UW INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN

Ons assortiment omvat zowel geïsoleerde als niet-geïsoleerde adereindhulzen. Beide varianten zijn gemaakt van vertind koper. De geïsoleerde hulzen zijn interessant voor flexibele kabels, omdat de kunststof kraag de kabel beschermt tegen knikken op het aansluitpunt. Ongeacht of de adereindhuls geïsoleerd is of niet; de maat van de adereindhuls moet altijd afgestemd worden op de kabeldoorsnede. Bij geïsoleerde adereindhulzen geeft de kleur van de kunststof kraag de overeenkomstige doorsnede aan. Aangezien deze kleurcode echter niet internationaal gestandaardiseerd is, kan u best altijd even de productomschrijving raadplegen.

PROFESSIONELE ADEREINDHULZEN KOPEN VOOR ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Veilige elektrische installatiewerkzaamheden zijn niet alleen wenselijk, maar zijn in de meeste gevallen wettelijk verplicht en gereguleerd door de relevante DIN-normen. Voor alle professionele toepassingen in de elektrotechnische sector vindt u bij Würth de juiste accessoires - van kabelverbindingen en isolatiemateriaal tot transformatoren en schakelaars.

Würth Logo