Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Prestatieverbeteraar voor de versnellingsbak
Permanente bescherming van alle soorten handgeschakelde versnellingsbakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoogwaardig smeermiddel
- Maakt geruwde oppervlakken glad
- Beschermt tegen slijtage
Vertraagt de veroudering van de olie
Verlengt de levensduur van de handgeschakelde versnellingsbak
Actief werkzaam concentraat conform internationale specificaties
Voor optimale drukbelasting
Stabiliseert de viscositeit en vertraagt de veroudering van versnellingsbakolie
Beschermt tegen corrosie
De uiterst effectieve organische OMC2-molybdeenverbinding vermindert materiaalslijtage
Beperkt de geluidsuitstoot
Niet geschikt voor polyglycololie
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Toepassen wanneer de versnellingsbak lawaai maakt, bij schakelproblemen en als preventieve maatregel telkens wanneer de transmissieolie wordt ververst en telkens wanneer de versnellingsbak wordt gerepareerd.
Geschikt voor transmissieolie op minerale of synthetische basis.
De vulslang opschroeven en de inhoud van de bus toevoegen aan de transmissieolie door het ventiel te kantelen. De hoeveelheid prestatieverbeteraar mag niet hoger worden dan 10% van het totale transmissieolievolume. De inhoud van één bus is voldoende voor 2,5 liter transmissieolie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!