Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Adapter Voor AMO®-Therm Mini stand-off installatiesysteem
Voor het zonder anker bevestigen van lichte tot gemiddelde belastingen in geïsoleerde gevels met thermische onderbreking. Verankeren door de isolatie in metselwerk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor het zonder anker bevestigen van lichte tot gemiddelde belastingen in geïsoleerde gevels met thermische onderbreking. Verankeren door de isolatie in metselwerk
Het AMO®-Therm Mini afstandsmontagesysteem bestaat uit deze adapter en een schroef die afzonderlijk verkrijgbaar is
Talrijke toepassingen met slechts twee systeemcomponenten
- Een enkele schroeflengte voor isolatiediktes van 60 tot 200 mm (stel de lengte van de schroefdraad in afhankelijk van de isolatiedikte)
- Adapter met gegoten M8- en M10-binnendraad
- De adapter bestaat uit twee halve schalen, waarbij beide halve schalen centraal over de schroefas worden geklemd met behulp van een combinatietang. De adapter wordt bovendien aan de voor- en achterzijde samengedrukt met de combinatietang. De adapter zit niet strak om de schroefkop, beide elementen kunnen afzonderlijk worden gedraaid
- Aansluiting van M6-schroef en ASSY®-D plugschroef (∅3.5–5 mm) mogelijk met adapter-inzetstuk
- Montage HWA-pijpbevestiging met M10x45 mm schroefdraadaansluiting in RVS A2, kraag en afdichtring
- Bevestiging in metselwerk zonder thermische bruggen
Deze adapter kan alleen worden gebruikt in combinatie met de schroef voor het AMO®-Therm Mini afstandsmontagesysteem. Een speciale boorbit voor beton en een ander boorbit voor metselwerk zijn opgenomen in het assortiment. Neem de aanbevelingen zoals vermeld in Accessoires in acht.
Voor het bevestigen van lichte tot middelzware lasten (postbussen, lampen, bewakingscamera's of regenpijpen [ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen]) in geïsoleerde gevels met of zonder bepleistering.
Vul de opening van de ring tussen de isolatie en de adapter met een geschikt afdichtmiddel. Wij adviseren Window Window en gevelafdichtingsmiddel art.nr. 0892 320 010.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!