Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Achterplaat voor trekankers, twee delen
Ideaal voor het verbinden van houten constructies met beton-, staal- en houtconstructies
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ideaal voor een groot aantal installatiesituaties dankzij diverse combinatiemogelijkheden met het betreffende basiselement
- Voormontage in de fabriek mogelijk met de achterplaat, zoals installatie van de achterplaat of complete beplating en afwerking van de binnenwanden
- Hoge treksterkte
- Geen schade aan wandelementen tijdens transport en minder risico op letsel doordat er geen onderdelen uitsteken
- Voorbeeld van een statisch ontwerp in het technisch gegevensblad
CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-14/0274
- Voormontage van de achterplaat met ankernagels of raveeldragerschroeven in de fabriek
- Eindmontage van het basiselement met behulp van pias-schroeven voor bevestiging op de achterplaat en met fixankers of betonschroeven voor verankering in de grond op de bouwplaats
- Het is ook mogelijk om de hoogte snel en eenvoudig aan te passen op de bouwplaats
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!