Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Levensmiddelen siliconenacetaat
Speciaal, hoogwaardig afdichtmiddel voor afdichting binnen de voedselverwerkende en drinkwaterindustrie, evenals voor aquariumbouw
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geteste productkenmerken
- Voldoet aan de vereisten van NSF/ANSI Standard 61
- Sensortesten voor voedsel
Getest door Stegmann Laboratory
- Kan worden gebruikt in voedingsmiddelen- en voedingsmiddelenverwerkende toepassingen
Getest door ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH Aschaffenburg (Duitsland)
- In aquariumbouw
- Kan worden gebruikt in de drinkwaterindustrie
KTW-test (contact van drinkwater met niet-metalen materialen) door The Ruhr District Institute of Hygiene in Gelsenkirchen (Duitsland)
- In de drinkwaterindustrie
DVGW-werkblad W 270 – Hygiene Institute of the Ruhr Region, Gelsenkirchen
- Bestand tegen micro-organismen
- In cleanrooms
Hecht aan een groot aantal verschillende materialen
- Hechting aan een reeks ondergronden die in aanwezig zijn de levensmiddelensector
- Hecht ook aan kunststeen
Hoge bestendigheid tegen chemicaliën
Goede egaliseringseigenschappen
Bouwmateriaalklasse B2 in overeenstemming met DIN 4102
Vanwege het grote aantal laksystemen is het nodig om uw eigen tests uit te voeren voor wat betreft de bruikbaarheid met lak. Risico van vergeling bij contact met witte alkydharslakken kan niet worden uitgesloten. Niet geschikt voor non-ferromaterialen en metalen zonder corrosiebescherming. Siliconenacetaat voor levensmiddelen is niet geschikt voor hechten en voor vullen van holten.
Silicone heeft de neiging te verkleuren op donkere plaatsen waar geen blootstelling aan UV-licht is.
Omdat kleurdefinities kunnen variëren, adviseren wij het gebruik van de kleurenkaart, art.nr. 5995000406, om de exacte kleur te bepalen.
*De garantie van 10 jaar is uitsluitend van toepassing op de eigenschappen UV-, verwerings- en verouderingsbestendigheid van het product. De werking kan niet worden gegarandeerd, omdat deze afhankelijk is van een juiste verwerking.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
- Voor afdichtingsvoegen die in contact komen met drinkwater of levensmiddelen, bijv. in commerciële keukens, slagerijen, brouwerijen, verkoopbalies en inloopkoelkasten
- Zonder primer: Emaille, tegels, glas, geanodiseerd aluminium, roestvast staal en kunststeen
- Met primer: Aluminium** (blank, gepoedercoat), chroom, hard PVC, hout (onbewerkt, gelakt en gevernist)
Geschikt voor aquariumbouw
De juiste dimensionering (verlijming of een dubbele voeg) is afhankelijk van de gebruikte glaselementen. Bij uitvoering van een dubbele voeg moet deze ten minste 5 mm breed zijn. Een permanente verlijming kan alleen na grondige reiniging van het glas worden gewaarborgd. Voor aquariums met een maximum vulvolume van 1350 liter.
Neem de overzichtsbladen "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" en "Materiaalverdraagzaamheid van Würth-afdichtmiddelen" in acht.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!