Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Levensmiddelen siliconenacetaat

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Levensmiddelen siliconenacetaat

Speciaal, hoogwaardig afdichtmiddel voor afdichting binnen de voedselverwerkende en drinkwaterindustrie, evenals voor aquariumbouw

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geteste productkenmerken


  • Voldoet aan de vereisten van NSF/ANSI Standard 61

  • Sensortesten voor voedsel

Getest door Stegmann Laboratory


  • Kan worden gebruikt in voedingsmiddelen- en voedingsmiddelenverwerkende toepassingen

Getest door ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH Aschaffenburg (Duitsland)


  • In aquariumbouw

  • Kan worden gebruikt in de drinkwaterindustrie

KTW-test (contact van drinkwater met niet-metalen materialen) door The Ruhr District Institute of Hygiene in Gelsenkirchen (Duitsland)


  • In de drinkwaterindustrie

DVGW-werkblad W 270 – Hygiene Institute of the Ruhr Region, Gelsenkirchen


  • Bestand tegen micro-organismen

  • In cleanrooms


Hecht aan een groot aantal verschillende materialen


  • Hechting aan een reeks ondergronden die in aanwezig zijn de levensmiddelensector

  • Hecht ook aan kunststeen


Hoge bestendigheid tegen chemicaliën



Goede egaliseringseigenschappen



Bouwmateriaalklasse B2 in overeenstemming met DIN 4102

Opmerking
  • Als algemene regel geldt dat, in overeenstemming met DIN 52452 deel 4, afdichtmiddelen niet overgeschilderd mogen worden

  • Overtollig egalisatiemiddel van de oppervlakken verwijderen

  • Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.