SILICONENACETAAT VAN WÜRTH
Net als neutrale siliconenkit wordt siliconenacetaat gekenmerkt door een vochtreactieve cross-linking agent. Het wordt gebruikt voor waterdichte verbindingen en wordt gekenmerkt door zijn hoge sterkte en prestaties, waardoor het voor u een uitstekende keuze is. Om te voldoen aan alle eisen van professionals die op zoek zijn naar kwaliteitsmaterialen, biedt Würth een selectie van referenties die u tevreden zullen stellen.
SILICONENKIT OP ACETAAT-BASIS: KENMERKEN EN VOORDELEN
De siliconenacetaat zal zijn volledige prestaties leveren in de volgende toepassingsgebieden, hetzij met :
- beton
- niet-poreuze materialen
- geglazuurde materialen
Het wordt ook beschouwd als de meest betaalbare en gemakkelijkste oplossing om een kwaliteitsvoeg op glas of tegels te verkrijgen. Dankzij zijn eigenschappen zal het bijzonder doeltreffend zijn in badkamers, sanitaire voorzieningen of keukens.
DE KEUZE VAN SILICONENACETAAT
Alvorens uw siliconenacetaat te kiezen, moet u natuurlijk de bijzonderheden van de betrokken materialen identificeren en bepalen. Verschillende factoren zullen uw keuze beïnvloeden, zoals :
- de chemische basis van uw dichtingsproduct: acetoxy-silicone of acetaat,
- de voorwaarden voor huidvorming,
- de gebruikstemperatuur,
- de minimale en maximale uithardingssnelheid (afhankelijk van de toepassingsomstandigheden),
- zijn schimmeldodende eigenschappen of niet,
- de shorehardheid: deze heeft betrekking op de hardheid van het afdichtingsmiddel na polymerisatie. Hoe hoger het cijfer, hoe minder elastisch de kit zal zijn,
- de gewenste kleur: om u in staat te stellen zich aan te passen, biedt Würth een verscheidenheid aan kleuren, variërend van het klassieke wit en doorschijnend tot grijs, aluminium of zelfs zwart.