Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Rechte accustiftslijper
Extreem licht en compact ontwerp, maakt werken minder vermoeiend
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Krachtige, rechte accustiftslijper met hoogwaardige borstelloze motor, voor snel en moeiteloos slijpen
- Extreem licht en compact ontwerp, maakt werken minder vermoeiend, zelfs in krappe ruimtes
- De optimale ergonomie met smalle handgreep zorgt voor nauwkeurig werken in kleine ruimtes
- De snelheidsregelaar en de 5 snelheidsinstellingen zorgen voor een perfecte snelheidsregeling, voor optimale resultaten in een groot aantal toepassingen
- Veelzijdig te gebruiken met in de handel verkrijgbare schuurschijven van 50 mm en spantangen van 6 mm en 8 mm
- De moderne gebruikersinterface toont het toerental en de acculading
- Snel verwisselbare accessoires dankzij innovatieve spilvergrendeling
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!