In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
2 artikel(en) met 2 versies gevonden
Adapter for cordless welder ASG 150 for an expansion of the cross section from 16 mm² to 24 mm². This enables the use of a TIG torch.
Voor gebruik met acculasapparaat ASG 150. Afmetingen: 16 mm² / 4 m
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.