Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
DEFA-acculader, 12 V, 50 A, 40–600 Ah voor showroons
Multifunctioneel apparaat zonder ventilator voor ondersteuning van de accu en het boordnet, voor het opladen van startaccu's zonder loskoppeling van het elektrische systeem van het voertuig, en voor de professionele demonstratie van voertuigfuncties in showroom-modus
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geschikt voor alle soorten voertuigen met 12 V-accu's, zoals motorfietsen, auto's, bestelwagens, landbouwmachines, hulpverleningsvoertuigen, bouwmachines
- Compacte, robuuste acculader met vuilwerende aluminium behuizing
- Het ventilatorloos ontwerp maakt demonstratie mogelijk zonder afleidingen
- Afneembare kabels voor gemakkelijke kabelroutering via het motorcompartiment
- Reviseert diep ontladen accu's met een restspanning van > 2 V
Maximaliseert de levensduur en prestaties van de accu
- Volledig automatische, zeven-traps laadcyclus zonder dat er constant bewaking nodig is
- Temperatuur-afhankelijke aanpassing van de laadspanning ±-0,03 V/°C. De maximale laadspanning met temperatuuraanpassing is 15,3 V
Bescherming tegen
- Kortsluiting
- Omgekeerde polariteit
- Overspanning
- Vonken (vonkbeveiliging)
- Oververhitting van interne elektronica
- Koelribben zorgen voor optimale warmteafvoer, voor een constant vermogen van 50 A
- Geschikt voor buitengebruik
- Eenvoudige bediening via drie knoppen zonder submenu
- LED-display
Werkplaatsen
- Klantenservice/batterij opladen - voor alle 12 V-accu's
- In de voedingsmodus stabiliseert de boordspanning tijdens flashen/software-updates/diagnoses met 50 A en 13,7 V
- Vervanging van de accu - zorgt voor een stabiele spanning in het elektrisch systeem van het voertuig (externe voeding) wanneer de accu wordt verwijderd, om verlies van opgeslagen informatie te voorkomen
Showroom en aflevering van het voertuig - druppelladen
Voorziet de accu van 13,7 V, tot 50 A en garandeert een betrouwbare boordspanning voor het demonstreren van alle voertuigfuncties
Druppelladen voor gebruikte auto's
Opslag/druppelladen
Accu opladen vóór de verkoop van de accu of voor gebruik in de werkplaats
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!