Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Acculader 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 voor showrooms
Acculader 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 voor showrooms - 1
Acculader 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 voor showrooms - 2
Acculader 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 voor showrooms - 3
Acculader 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 voor showrooms - 4
Acculader 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 voor showrooms - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Acculader 12 V, 32 A, 30-600 Ah BLG 12-32 voor showrooms

Multifunctioneel apparaat voor de ondersteuning van accu's en elektrische systemen van het voertuig, en voor het opladen van startaccu's zonder het elektrische systeem van het voertuig los te koppelen. Voor de professionele demonstratie van voertuigfuncties in de showroom-modus.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geschikt voor voertuigen met 12V-loodzuuraccu's


Bijvoorbeeld: Motorfietsen, personenauto's, bestelwagens, landbouwmachines, nooddiensten, bouwmachines



Maximaliseert de levensduur en prestaties van de accu


Volledig automatische, zeven-traps laadcyclus vermijdt sulfateren van accu's en vereist geen bewaking



Compacte, robuuste acculader met vuilafstotende aluminium behuizing



Met rubberen voeten en afneembare rubberen randbescherming voor flexibel en veilig gebruik op en in het voertuig



Afneembare kabel voor gemakkelijke kabelroutering via het motorcompartiment



Ventilatorloos ontwerp voor presentatie zonder stoorgeluiden



Eenvoudige bediening met aan/uitknop



Laad accu's met een restspanning > 2 V



Bescherming tegen


  • Kortsluiting

  • Omgekeerde polariteit

  • Overspanning

  • Vonken (vonkbeveiliging)

  • Oververhitting van interne elektronica


LED-display

Toepassingsgebied