Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Acculader, 12/24 V-50 A, 10-850 Ah
Acculader, 12/24 V-50 A, 10-850 Ah - 1
Acculader, 12/24 V-50 A, 10-850 Ah - 2
Acculader, 12/24 V-50 A, 10-850 Ah - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Acculader, 12/24 V-50 A, 10-850 Ah

Multifunctioneel apparaat voor de ondersteuning van accu's en elektrische systemen van het voertuig, en voor het opladen van startaccu's zonder het elektrische systeem van het voertuig los te koppelen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Geschikt voor voertuigen met lithium- of loodzuuraccu's van 12 V of 24 V

bijv. motorfietsen, personenauto's, bestelwagens, landbouwmachines, reddingsvoertuigen, bouwmachines, vrachtwagens


  • Automatische detectie van accu en accuspanning

  • Compacte en robuuste acculader met een vuilbestendige staalplaatbehuizing; kan ook aan de muur worden bevestigd met behulp van het sleufgat aan de onderkant

  • Multiresonantie-omvormertechnologie voor dagelijks gebruik in professionele werkplaatsen

  • Intuïtieve bediening met eenvoudig grafisch touchscreen

  • Laadt batterijen op met een restspanning van >1,5 V bij 12 V elektrische systeemspanning van het voertuig en 3,0 V bij 24 V spanning van het elektrische systeem

  • Desulfatiemodus voor het herstellen van gesulfateerde accu's


Bescherming tegen


  • Kortsluiting

  • Omgekeerde polariteit

  • Overspanning

  • Vonken (vonkbeveiliging)

  • Oververhitting van interne elektronica


  • Service- en updateprogrammering kan worden uitgevoerd via de USB-interface

  • Opladen via stekker en netsnoer
Toepassingsgebied