Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Acculaadapparaat PRO 4
Inclusief opgeladen NiMH-batterijen (4 x AAA en 4 x AA)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Meer veiligheid voor de gebruiker
- Detectie defecte accu
- Alkalinedetectie
- Beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Meervoudige bescherming tegen overbelasting
Geschikt voor gebruik met conventionele accu's
Druppelladen
Helder LCD-display
- Grafisch display
- Intuïtieve bediening
USB-uitgang
Alle apparaten die kunnen worden opgeladen via USB zijn compatibel – bijv. PDA's, MP3-spelers, draagbare spelcomputers, navigatiesystemen en mobiele telefoons.
Geschikt voor gebruik onderweg en overal ter wereld
- Groot ingangsspanningsbereik van 100–240 V/AC
- Inclusief 12 V DC-aansluiting voor in de auto
Voor 1-4 potlood AAA/penlite AA-batterijen of een apparaat dat kan worden opgeladen via USB
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!