Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Acculader 12/24 V - 15 A lithium, 25-400 Ah
Acculader 12/24 V - 15 A lithium, 25-400 Ah - 1
Acculader 12/24 V - 15 A lithium, 25-400 Ah - 2
Acculader 12/24 V - 15 A lithium, 25-400 Ah - 3
Acculader 12/24 V - 15 A lithium, 25-400 Ah - 4
Acculader 12/24 V - 15 A lithium, 25-400 Ah - 5
Acculader 12/24 V - 15 A lithium, 25-400 Ah - 6
Acculader 12/24 V - 15 A lithium, 25-400 Ah - 7
Acculader 12/24 V - 15 A lithium, 25-400 Ah - 8
Acculader 12/24 V - 15 A lithium, 25-400 Ah - 9
Acculader 12/24 V - 15 A lithium, 25-400 Ah - 10
Acculader 12/24 V - 15 A lithium, 25-400 Ah - 11

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Acculader 12/24 V - 15 A lithium, 25-400 Ah

Volledig automatische acculader voor het opladen van 12–24 V-loodaccu's en 12,8 V-lithiumaccu's

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Compact en robuust apparaat met stof-, spatwater- en UV-bestendige behuizing

  • Rubberen onderkant om krassen op de autolak en wegglijden te voorkomen

  • Reparatiemodus voor het herstellen van diep ontladen, gesulfateerde of zwakke accu's

  • Voedingsfunctie voor het loskoppelen van de accu van de auto zonder belangrijke configuraties te verliezen

  • Automatische accudetectie en selectie van 9 oplaadmodi

  • Laadt batterijen op met een restspanning van >2,0 V bij 12 V elektrische systeemspanning van het voertuig en 14,0 V bij 24 V spanning van het elektrische systeem

  • Druppelladen voor overwinteren, opslag, tentoonstelling etc.

  • Boostfunctie voor sneller starten van een motor wanneer de accu's leeg zijn
Opmerking
  • Overwinteren: Speciale laadmodus van 12 en 24 V bij lage buitentemperaturen

  • Opslag, tentoonstelling en voertuigoverdracht: Automatisch overschakelen naar druppelladen met gepulseerde laadstroom voor onderhoud wanneer de accu is opgeladen (12 en 24 V)

  • Accu vervangen: Voedingsfunctie voor het vervangen van de accu zonder gegevensverlies
SpanningModusLaadstroomLaadspanningAccucapaciteit
12 VNORMAAL15 A14,5 V50-400 Ah
12 VKOUD/AGM15 A14,7 V50-400 Ah
24 VNORMAAL7,5 A29 V25-200 Ah
24 VKOUD/AGM7,5 A29,4 V25-200 Ah
12 VHERSTELLEN2,6 A16 V50-400 Ah
13,6 VVOEDING5 A13,6 VVOEDING
12 VGEAVANCEERDE AGM15 A15 V50-400 Ah
12,8 VLITHIUM15 A14,6 V30-200 Ah
12 VSTARTHULP20 A-50-400 Ah
Toepassingsgebied