Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Acculaadapparaat voor voertuigen

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Acculaadapparaat voor voertuigen

Krachtig acculaadapparaat met Active Inverter-technologie voor gebruik tijdens diagnostiek en software-updates. Professional 6/12/24 V - 35 A
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
Krachtig acculaadapparaat met Active Inverter-technologie voor gebruik in werkplaatsen tijdens diagnostiek en software-updates.


Geschikt voor gebruik in de werkplaats voor personenauto's, vrachtwagens, bussen, motorfietsen, voertuigen van hulpdiensten, bouwvoertuigen en landbouwvoertuigen. Geschikt voor alle gangbare accu's (conventionele lood-zuur, lood-calcium/zilver, vliesaccu's (AGM, MF) evenals onderhoudsvrije lood-gel accu's) en de accu hoeft niet van het autoboordnet te worden losgekoppeld.



LCD-scherm met animaties


Gebruiksvriendelijk display en maximale bedrijfszekerheid. Alle functies en oplaadgegevens kunnen eenvoudig worden geconfigureerd en duidelijk worden afgelezen op het display.



Automatische spanningsdetectie


De accuspanning (6, 12 of 24 V) hoeft niet te worden geselecteerd



Robuuste metalen behuizing met rubberen randbescherming


Zeer stabiel en biedt bescherming tegen lakschade



Diagnostiek en software-updates


Tijdens diagnostiek en software-updates voorziet de buffermodus de parallelle verbruikers van energie. De acculader levert hiervoor een stroom van max. 35 A.



Beveiligingsinrichtingen:


  • Elektronische beveiliging tegen omgekeerde polariteit

  • Thermische overbelastingsbeveiliging

  • Veiligheidsschakelaar

  • Elektronische beveiliging

  • Beveiliging tegen kortsluiting


Leveringsomvang:


  • Laadapparaat Professional 6/12/24 V - 35 A

  • Incl. plug-in laadkabel (10 mm², lengte 2,5 m) met volledig geïsoleerde laadklemmen (80 A)

  • Plug-in voedingskabel (lengte 2 m)

  • Randbescherming
Opmerking

Aanbevolen oplaadtechnologie en wordt gebruikt door bekende autofabrikanten: Porsche, Mercedes-Benz (cars+trucks), Hyundai, Opel/GM, Fiat Group, Renault trucks, Volvo trucks, Scania, DAF, MAN