Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Acculaadapparaat voor voertuigen
Krachtig acculaadapparaat met Active Inverter-technologie voor gebruik tijdens diagnostiek en software-updates. Professional 6/12/24 V - 35 A
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Krachtig acculaadapparaat met Active Inverter-technologie voor gebruik in werkplaatsen tijdens diagnostiek en software-updates.
Geschikt voor gebruik in de werkplaats voor personenauto's, vrachtwagens, bussen, motorfietsen, voertuigen van hulpdiensten, bouwvoertuigen en landbouwvoertuigen. Geschikt voor alle gangbare accu's (conventionele lood-zuur, lood-calcium/zilver, vliesaccu's (AGM, MF) evenals onderhoudsvrije lood-gel accu's) en de accu hoeft niet van het autoboordnet te worden losgekoppeld.
LCD-scherm met animaties
Gebruiksvriendelijk display en maximale bedrijfszekerheid. Alle functies en oplaadgegevens kunnen eenvoudig worden geconfigureerd en duidelijk worden afgelezen op het display.
Automatische spanningsdetectie
De accuspanning (6, 12 of 24 V) hoeft niet te worden geselecteerd
Robuuste metalen behuizing met rubberen randbescherming
Zeer stabiel en biedt bescherming tegen lakschade
Diagnostiek en software-updates
Tijdens diagnostiek en software-updates voorziet de buffermodus de parallelle verbruikers van energie. De acculader levert hiervoor een stroom van max. 35 A.
Beveiligingsinrichtingen:
- Elektronische beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Thermische overbelastingsbeveiliging
- Veiligheidsschakelaar
- Elektronische beveiliging
- Beveiliging tegen kortsluiting
Leveringsomvang:
- Laadapparaat Professional 6/12/24 V - 35 A
- Incl. plug-in laadkabel (10 mm², lengte 2,5 m) met volledig geïsoleerde laadklemmen (80 A)
- Plug-in voedingskabel (lengte 2 m)
- Randbescherming
Aanbevolen oplaadtechnologie en wordt gebruikt door bekende autofabrikanten: Porsche, Mercedes-Benz (cars+trucks), Hyundai, Opel/GM, Fiat Group, Renault trucks, Volvo trucks, Scania, DAF, MAN
Diagnose en flashen
Parallelle verbruikers worden van energie voorzien tijdens diagnoses en bij het flashen van regeleenheden. Het laadapparaat levert hiervoor een stroom van 35 A. De accuspanning van 6 V, 12 V of 24 V wordt automatisch voorgeselecteerd.
Opladen
Het laadapparaat start het laadproces automatisch bij een accuspanning van 2 V. De functie Plug & Charge zorgt voor het volledig automatisch opladen van de voertuigaccu en het bufferen van parallelle verbruikers als er beperkte tijd voor servicewerkzaamheden is.
Refresh-modus
Deze modus regenereert diep ontladen accu's (desulfatie). Dit proces maakt gebruik van een IUIoU-karakteristiek geregeld door een microprocessor.
Accu vervangen
De back-up-modus zorgt ervoor dat alle gebruikersinstellingen in het voertuig bewaard blijven als de accu wordt vervangen.
Voedingsspanningsmodus
Garandeert externe voeding zonder ondersteuning van de accu.
Vervangen
Gegevensback-up: Als de accu uit het voertuig wordt verwijderd of vervangen, blijven opgeslagen gegevens (bijvoorbeeld radio, klokinstellingen, enz.) behouden. Het laadapparaat fungeert tijdelijk als voedingsbron in plaats van de accu.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!