Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
AKS 18-30 COMPACT M-CUBE accukettingzaag
Biedt een indrukwekkende onbelaste snelheid voor efficiënt zagen en is toch licht en praktisch
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Efficiënt en snel snijden dankzij een indrukwekkend stationair toerental
- Lichtgewicht en praktisch voor comfortabel werken ook gedurende langere perioden
- Ideaal voor mobiel gebruik vanwege het lage gewicht van het gereedschap zonder de accupack
- Robuust en duurzaam ontwerp dat voldoet aan de veriesten van tuinieren en landschapsarchitectuur
- Aanbevolen voor gebruik met de M-CUBE 18 V - 8 Ah
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!