Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu slagschroevendraaier ASS 18-1/4 inch COMPACT M-CUBE
Lichte en compacte accu slagschroevendraaier met ¼-inch bitbevestiging (E 6.3), ontwikkeld door Würth om aan de behoeften van professionals te voldoen
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
- Drie snelheids-/momentniveaus, evenals drie andere modi die kunnen worden ingesteld voor de juiste schroeftaak, maken een optimale afstelling voor een breed scala aan toepassingen mogelijk
- Optimale verlichting van het werkgebied dankzij drie LED's op de kop
- De borstelloze motor met overbelastingsbeveiliging is onderhoudsarm, duurzaam en krachtig
- Moeiteloos en gebruiksvriendelijk werken dankzij het compacte en lichtgewicht ontwerp met rubberen handgreep
- Geen terugslag- of momenteffect op de pols
- De geïntegreerde snelwisselhouder voor ¼ inch E 6.3 bits maakt een snelle en zonder gereedschap te wijzigen bit mogelijk
Aanbevolen maximale boutmaat: M16 met binnenzeskant of TX-aandrijving. Voor schroevendraaiers met zeskantaandrijving, tot een maximum van M8 (maat 13).
Slagmoersleutels zijn geen momentsleutels. Verbindingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een momentmeetapparaat nadat de verbindingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!