Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Accu slagschroefmachine

SNOERLOZE SLAGMOERSLEUTELS VOOR PROFESSIONALS

Würth biedt allerlei snoerloze gereedschappen aan om te voldoen aan de behoeften van professionals: zaagmachines, boren, maar ook slagmoersleutels. Slagmoersleutels, ook bekend als boutschroevendraaiers of slagschroevendraaiers, bestaan in verschillende vormen: pneumatische slagmoersleutels, elektrische slagmoersleutels en snoerloze slagmoersleutels. Deze laatste worden uitgelicht op deze pagina.

GEREEDSCHAP ONTWORPEN OM TE VOLDOEN AAN DE HOOGSTE EISEN

De snoerloze slagmoersleutel werkt op batterijen en is daarom bijzonder populair vanwege de grotere bewegingsvrijheid die hij biedt in vergelijking met het pneumatische model. Würth streeft ernaar u gereedschappen met zeer uiteenlopende eigenschappen aan te bieden om u een zo uitgebreid mogelijke keuze te bieden. Om al uw bouten en moeren efficiënt te kunnen aan- en losdraaien, moet met verschillende criteria rekening gehouden worden.

Würth biedt een bijzonder lichte snoerloze slagmoersleutel aan die zeer nuttig is voor al uw werkzaamheden op hoogte. Het compacte ontwerp maakt dit model bijzonder ergonomisch en voorkomt vermoeidheid tijdens het gebruik. Würth geeft u toegang tot lithium-ion technologie in zijn modellen. De li-ion batterijen hebben een lange levensduur en LED's geven het laadniveau van de batterij aan.

De volgende criteria zijn belangrijk bij de keuze van een draadloze slagmoersleutel :

  • Percussiesnelheid : Dit omvat koppel, stationair toerental en impactsnelheid. Onze accu slagmoersleutels zijn ontworpen voor professionele werkomstandigheden en bieden toerentallen tot 2800 omwentelingen per minuut en klopsnelheden tot 3200 omwentelingen per minuut.
  • Gereedschapshouder : Slagmoersleutels zijn meestal uitgerust met een externe vierkante kop, die ervoor zorgt dat het gereedschap ook bij zware belasting stevig wordt vastgehouden. Één van onze modellen biedt zelfs een gecombineerde 1/4" binnenzeskant en 1/2" buitenzeskant verbinding, waardoor hetzelfde gereedschap voor nog meer toepassingen gebruikt kan worden.
  • Vermogensaanpassing : Om flexibeler te kunnen werken, adviseren wij het gebruik van een slagmoersleutel met variabele vermogensaanpassing.
  • Geschikt voor schroefdiameters : M4, M12, M6, M16, M20...
  • Batterijcapaciteit : Van 2, 4 tot 5 Ah, afhankelijk van het vereiste gebruik.

SLAGMOERSLEUTELS VOOR DAGELIJKS GEBRUIK

De slagmoersleutel biedt effectieve hulp bij tal van toepassingen. Het is een onmisbaar gereedschap voor het aanpakken van de moeilijkste moeren, voor het ontgrendelen van een te vastzittend apparaat, voor het uitvoeren van een aantal werkzaamheden aan uw persoonlijke of professionele voertuigen etc.

De snelheid van meerdere en opeenvolgende slagen die uw snoerloze slagmoersleutel kan bieden, stelt u in staat om alle vastzittende moeren en bouten los te maken.