Exclusief voor ondernemers
Uitgebreide productinformatie
E-shop Award 2019
Snelle levering
Meer dan 130.000 producten
Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Uiterst veelzijdige 18 V-accu draaislagmoeraanzetter met unieke combi-gereedschaphouder, drie vermogensstanden en onderhoudsarme, koolborstelloze motor.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBInformation on price display
Prijs per verpakkingseenheid (VE):Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Combi-gereedschapshouder
Combineert een 1/4 inch binnenzeskant met een 1/2 inch buitenvierkant – één apparaat voor nog meer toepassingen
Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor
Voor lange gebruiksduur per acculading en lange levensduur van de motor
3-standen vermogensinstelling
Drie standen voor toerental/aantal slagen, voor verschillende toepassingen en materialen
Optimale verlichting van het werkgebied
Drievoudige LED-verlichting
Praktisch greepdesign
Ergonomisch gevormde, slanke greep met zacht gedeelte voor een veilige en stevige grip
Slagschroevendraaier mag alleen worden gebruikt met de aangewezen krachtdoppen.
Voor metrische schroeven M6–M16, en voor het aanhalen van moeren, schroefpluggen enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!