Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Tangentiële accuslagschroevendraaier ASS 18-1/2 inch HT
Tangentiële accuslagschroevendraaier ASS 18-1/2 inch HT - 1
Tangentiële accuslagschroevendraaier ASS 18-1/2 inch HT - 2
Tangentiële accuslagschroevendraaier ASS 18-1/2 inch HT - 3
Tangentiële accuslagschroevendraaier ASS 18-1/2 inch HT - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Tangentiële accuslagschroevendraaier ASS 18-1/2 inch HT

Zeer krachtige en ergonomische accuslagschroevendraaier met hoog koppel. Geschikt voor schroevendraaiers met een diameter tot M20.
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
Max. aanhaalmoment 610 Nm


Beperkte geschiktheid voor het vervangen van banden, geen serieschroefverbindingen



Bescherming tegen overbelasting


Beperkt het risico op schade aan de motor en accu door overbelasting tot een minimum



Maximale prestaties met een optimale koeling


Vierpolige motor met een betere krachtverdeling dan de conventionele tweepolige motor



Lichte accu die topprestaties levert, vrijwel zonder geheugeneffect


Lithium-ion-technologie



Voortdurende controle van de accucapaciteit


Weergave van laadstatus op accu

Opmerking

Slagmoersleutels zijn geen momentschroevendraaiers. Aansluitingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een koppelmeetapparaat nadat de aansluitingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel.

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten