Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Accu schrobzaagmachine

ACCU SCHROBZAAGMACHINES VOOR PROFESSIONALS

Ontdek ons assortiment snoerloze schrobzaagmachines. Ze zijn ontworpen om licht en gemakkelijk hanteerbaar te zijn, en garanderen snel zagen van hout, metaal of kunststof. De accu schrobzaagmachine is het ideale gereedschap voor alle professionals in de bouw, industrie, onderhouds- en automobielsector.

TOEPASSINGSGEBIEDEN VAN SCHROBZAAGMACHINES

Batterij aangedreven schobzaagmachines kunnen gebruikt worden door allerlei professionals - verwarmingsmonteurs, loodgieters, elektriciens etc. Ze kunnen tevens gebruikt worden voor kleine snoei- en tuinklussen Afhankelijk van het type zaagblad dat wordt gebruikt, bieden deze zaagmachines de mogelijkheid om met minimale trillingen vele materialen te zagen: hout, metaal, PVC etc.

Het snoerloze model is zeer praktisch voor het zagen op hoogte. In tegenstelling tot de elektrische zaag (met snoer) kan u gemakkelijk werken op moeilijk bereikbare plaatsen, terwijl u toch een optimale grip behoudt. De instelling van de diepteaanslag is ideaal en maakt een optimaal gebruik van het hele zaagblad mogelijk. Het wisselen van het zaagblad is bijzonder eenvoudig dankzij de snelle en eenvoudige gereedschapsloze zaagbladwissel. De snoerloze schrobzaagmachine stelt u in staat betere resultaten te bereiken bij uw diverse zaagwerkzaamheden.

KRACHT EN DUURZAAMHEID

De schrobzaag- of sabelzaagmachines van Würth hebben een constant vermogen dankzij de lithium-ion technologie. De batterijcapaciteit heeft interessante eigenschappen: geen verlies aan het einde van het opladen, zeer lage zelfontlading, en een extreem lange levensduur.

De schrobzaagmachines van Würth zijn gebouwd om lang mee te gaan. Ze hebben grote openingen voor optimale ventilatie en minimale opwarming van de motor, een LED-waarschuwing en automatische uitschakeling in geval van overbelasting van de motor of oververhitting van de accu, en elektronische bescherming van de lithium-ion batterijcellen in geval van overbelasting, oververhitting of diepe ontlading van de accu. Profiteer van onze knowhow met de complete sets bestaande uit de zaag, batterij en oplaadapparaat.

VEILIGER WERKEN

Schrobzaagmachines verdienen de nodige aandacht wanneer ze gebruikt worden. Würth bidet dan ook een breed scala aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) aan om de gebruiker van de machine te beschermen - denk aan: handschoenen, veiligheidsbril, gehoorbescherming etc.