Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu schrobzaagmachine SBS 28-A
Krachtige accuschrobzaag met lithium-ion-technologie. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lichte accu die topprestaties levert, vrijwel zonder geheugeneffect
Lithium-ion-technologie
Voortdurende controle van de accucapaciteit
Weergave van laadstatus op accu
De snelheid kan eenvoudig aan verschillende materialen worden aangepast
2 standen
Veilige werkprocessen
Als het zaagblad vast komt te zitten, voorkomt de veiligheidskoppeling dat de machine beschadigd raakt en dat de gebruiker letsel oploopt.
Zaagbladen kunnen snel en zonder gereedschap worden verwisseld
Snelbevestiging voor zaagblad
Met de hand instelbare aanslag
De afstelling van de aanslag zorgt ervoor dat de gehele lengte van het zaagblad kan worden gebruikt.
Lange levensduur
Hefstang met speciale afdichtingen beschermt de overbrenging tegen stof en verlengt daarmee de levensduur van de zaag.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!