Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu schrobzaagmachine SBS 12-A
Zeer compacte en handzame 12 volt schrobzaagmachine voor het zagen van hout, kunststof, metaal en gipsplaten. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veroorzaakt geen vermoeidheid tijdens het werken
dankzij het lichte en compacte ontwerp.
Het werkgebied is altijd goed verlicht
LED-lamp
Li-ion accupacks
Lange gebruiksduur per acculading. De handige accu-indicator vertelt u altijd precies hoeveel kracht er nog over is.
Zaagbladen kunnen snel en zonder gereedschap worden verwisseld
dankzij snelwisselbevestiging voor zaagblad
Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusystemen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!