In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
19 artikel(en) met 29 versies gevonden
De krachtigste, snelladende en duurzame oplaadbareaccu in de M-CUBE-familie. De compacte, krachtige en duurzame 18 V oplaadbare lithium-ionaccu is ideaal voor professioneel en universeel gebruik.
Krachtige en robuuste accus.
Compacte 12 V-accu
1.5-Ah Li-ion technology
Krachtig en robuust accupack
Compacte, krachtige 12V-Li-ionaccu met lange levensduur voor professioneel en universeel gebruik met de nieuwe accugereedschappen van Würth
Compacte, krachtige 18V-Li-ionaccu met lange levensduur voor professioneel en universeel gebruik met de nieuwe accugereedschappen van Würth
Compatible with K 540i angle grinder
The most powerful and long-lasting battery pack in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion battery pack is ideal for professional and universal use.
Krachtige Multivolt-accupack voor alle nieuwe MULTIVOLT-machines (36 volt) en de huidige 18V-machines
Krachtige en robuuste accu van 18 volt met inductielaadfunctie.
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Krachtige en robuuste accu's.