Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LED-accuwerklamp Ergopower Mini 10 W
De kleine maar krachtige oplaadbare LED-werklamp is bestand tegen hoge blootstelling aan stof en water met beschermingsniveau IP67
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
SMD-LED-lichtbron
Goede thermische conditionering voor een consistente lichtopbrengst
Twee lichtmodi
1000 lm en 500 lm
Schakelstand
Volle lichtsterkte – zwak – uit
LED-oplaadindicator
4 LEDs aan de achterzijde geven de batterijstatus aan
Opladen
Via oplaadkabel met USB-C-aansluiting
Kan worden gebruikt met statief
Standaard aan achterzijde met M8-gat
Twee sterke magneten bij standaard
Extra installatiemethode
Accu-indicator
- Li-ion: 3,7 V, 16,28 Wh, 4400 mAh
- Wordt geleverd met een EU-stekker 5V, 1A-oplader en een USB-C-kabel
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!