Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
LED-accuwerklamp Ergopower Mini 10 W
LED-accuwerklamp Ergopower Mini 10 W - 1
LED-accuwerklamp Ergopower Mini 10 W - 2
LED-accuwerklamp Ergopower Mini 10 W - 3
LED-accuwerklamp Ergopower Mini 10 W - 4
LED-accuwerklamp Ergopower Mini 10 W - 5
LED-accuwerklamp Ergopower Mini 10 W - 6
LED-accuwerklamp Ergopower Mini 10 W - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

LED-accuwerklamp Ergopower Mini 10 W

De kleine maar krachtige oplaadbare LED-werklamp is bestand tegen hoge blootstelling aan stof en water met beschermingsniveau IP67

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
SMD-LED-lichtbron


Goede thermische conditionering voor een consistente lichtopbrengst



Twee lichtmodi


1000 lm en 500 lm



Schakelstand


Volle lichtsterkte – zwak – uit



LED-oplaadindicator


4 LEDs aan de achterzijde geven de batterijstatus aan



Opladen


Via oplaadkabel met USB-C-aansluiting



Kan worden gebruikt met statief


Standaard aan achterzijde met M8-gat



Twee sterke magneten bij standaard


Extra installatiemethode



Accu-indicator

Opmerking
  • Li-ion: 3,7 V, 16,28 Wh, 4400 mAh

  • Wordt geleverd met een EU-stekker 5V, 1A-oplader en een USB-C-kabel